Beli penggaris sudut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Solar Tools Roundhead Measuring Ruler
    Mulai

    Rp149.900

    Solar Tools Roundhead Measuring Ruler
    Deskripsi:
    -Sangat membantu untuk pekerjaan pertukangan kayu/bengkel untuk mengukur/menggaris sudut kemiringan/derajat.-Marking angka bukan di printing, tapi terukir, sehingga awet tahan lama.-Finishing high quality sehingga tepian baja tidak tajam, aman di tangan .-Penggunaan untuk keperluan sekolah ataupun pengukuran dalam kegiatan teknik ataupun pertukangan
    atribut:
    • Length (cm): 10
    • Material: Stainless Steel
    • Degree of Arc (°): 180
  2. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  3. Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width
    Mulai

    Rp179.900

    Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width
    Deskripsi:
    Can be used to easily measure the dimensions of grooves and gaps. Rust resistant, lightand conveniently portable due to quenched stainless steel and silver finish.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0,05
  4. Shinwa Rules Taper Gauge Double
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Shinwa Rules Taper Gauge Double
    Deskripsi:
    Measuring Range- (Gap) 1-15mm (hole diameter). - Ø 2 to 15mm (length) 0-120mm
    atribut:
    • Material: stainless
    • Main Part Dimension: 144x16.3x5.5mm
    • Pricision (Gap): ± 0.05mm
    • Pricision (hole diameter): ± 0.05mm
    • Pricision (length): ± 0.15mm
    • TRUSCO Number: 834-5388
  5. Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC
    Deskripsi:
    - Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  6. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  7. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  8. Shinwa Rules Japanese Sliding Bevel
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Japanese Sliding Bevel
    Deskripsi:
    -Can be adjusted to any angle.-Sliding bevel can be fixed at any angle with screw stoppers.-Scribing and drawing of any angle.-For scribing dovetail or ink scribing.
    atribut:
    • Type: Japanese Sliding Bevel
    • Volume: 1 unit
  9. NT Circle Cutter (Cutter Jangka)
    Mulai

    Rp739.900

    NT Circle Cutter (Cutter Jangka)
    atribut:
    • Material: Blade: Alloy tool steel (SKS81)
    • Total Length (mm): 120
    • Supported Diameter (Cm): 3 to 26
    • Blade thickness: 1.0mm
  10. Shinwa Rules Aluminium Sliding Bevel
    Mulai

    Rp819.900

    Shinwa Rules Aluminium Sliding Bevel
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  13. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp5.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  14. FACOM Sliding Bevel
    Mulai

    Rp1.299.900

    FACOM Sliding Bevel
    atribut:
    • Adjustability: Adjustable
    • Length (mm): 300
  15. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
Daftar Harga penggaris sudut Terbaru October 2026
ALDO Siku Sudut SlidingRp109.900
Solar Tools Roundhead Measuring RulerRp149.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap WidthRp179.900
Shinwa Rules Taper Gauge DoubleRp299.900
Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCRp209.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
C-Mart Stainless Steel ProtractorRp82.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
ALDO Siku Sudut MultifungsiRp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)